Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 111/16 po
- Hauteur1.29 po
- Taille hexagonale1.13 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.65 po
- Longueur1.80 po
- Longueur totale1.80 po
- Taille du filetage11/16-24
- Largeur1.12 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatibles2651
- Nom abrégé de la connexion 1UNEF
- Style de fin 1UNEF
- Filetage de l’extrémité 111/16-24
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant259-1210-10
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production