Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Hauteur1.53 po
- Taille hexagonale1.44 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur1 po
- Longueur1.66 po
- Longueur totale1.66 po
- Taille du filetage1 1/16-18
- Largeur1.44 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1UNEF
- Style de fin 1UNEF
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-18
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant259-1212-16
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
Description du fabricant
259-1212-16 DOUILLE, FTNG (REUS), R5
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production