Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Type de taille de fin 13/4 po
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille End 23/4 po
- Hauteur1.13 po
- Hexagonales1.125 po
- Taille hexagonale1.125 po
- Longueur1.85 po
- Longueur totale1.85 po
- Poids0.22 lb
- Largeur1.13 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Mot-clé de descriptionTuyau adaptateurs droits Aeroquip série 2021 /Évasion 37°
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Type de fin 1SAE 37
- Style de fin 2NPTF
- Extrémité 2 Filetage3/4-14
- Type de fin 2NPTF
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant259-2021-12-8
- Numéro CUP du fabricant678146053565
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable 316
- SérieSérie 2021
- CUP_NON678146053565
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE