Motion
259-2021-24-24

DANFOSS AEROQUIP LLC
259-2021-24-24

Tuyau adaptateurs droits Aeroquip série 2021 /Évasion 37°
N° D’ARTICLE MI12793889
N° MFR259-2021-24-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
259-2021-24-24

Tuyau adaptateurs droits Aeroquip série 2021 /Évasion 37°
N° D’ARTICLE MI12793889
N° MFR259-2021-24-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 7/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1 7/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    1 1/2 po
  • Type de taille End 2
    1 1/2 po
  • Hauteur
    2.00 po
  • Hexagonales
    2 po
  • Taille hexagonale
    2 po
  • Longueur
    2.68 po
  • Longueur totale
    2.68 po
  • Poids
    1.07 lb
  • Largeur
    2.00 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Mot-clé de description
    Tuyau adaptateurs droits Aeroquip série 2021 /Évasion 37°
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 7/8-12
  • Type de fin 1
    SAE 37
  • Style de fin 2
    NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    1 1/2-11.5
  • Type de fin 2
    NPTF
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    259-2021-24-24
  • Numéro CUP du fabricant
    678146053626
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Série
    Série 2021
  • CUP_NON
    678146053626

Aperçu

Description du fabricant
259-2021-24-24 ADAPTATEUR, SAE 37
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE