Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Type de taille de fin 13/4 po
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille End 23/4 po
- Hauteur1.00 po
- Hexagonales1 po
- Taille hexagonale1 po
- Longueur2.44 po
- Longueur totale2.44 po
- Poids0.01 lb
- Largeur1.00 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Mot-clé de descriptionRaccord évasé SAE 37˚ pour adaptateurs droits Aeroquip série 2041
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Type de fin 1SAE 37
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Filetage3/4-16
- Type de fin 2SAE 37
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant259-2041-8-8
- Numéro CUP du fabricant678146053893
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable 316
- SérieSérie 2041
- CUP_NON678146053893
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE