Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Rayon de courbure minimum2
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
Détails
- ApplicationHydraulique générale, manutention des matériaux, transfert de produits chimiques, construction.
- CouleurNoir
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau du couverclePolyester
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Type de renfort de tuyauTextile
- Pression de fonctionnement maximale3050
- Pression de service maximale3050
- Matériau du tubePolyester
- Pression de service3050 psi