Motion
3TR7-04-4-250R

DANFOSS AEROQUIP LLC
3TR7-04-4-250R

Tuyau hydraulique - DI 1/4 po, pression de service 3050 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12795081
N° MFR3TR7-04-4-250R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
3TR7-04-4-250R

Tuyau hydraulique - DI 1/4 po, pression de service 3050 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12795081
N° MFR3TR7-04-4-250R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Rayon de courbure minimum
    1.25
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Système hydraulique général, manutention des matériaux, transfert de produits chimiques, direction marine.
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau du couvercle
    Polyuréthane
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Pression de fonctionnement maximale
    2800
  • Pression de service maximale
    2800
  • Matériau du tube
    Nylon
  • Pression de service
    3050 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 3TR7-04-4-250R , THERMO, SYNFLEX