Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau5
- Rayon de courbure minimum1.5
- Tuyau nominal intérieur Diamètre5/16 po
Détails
- ApplicationSystème hydraulique général, manutention des matériaux, transfert de produits chimiques, direction marine.
- CouleurNoir
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau du couverclePolyuréthane
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Type de renfort de tuyauTextile
- Pression de fonctionnement maximale2550
- Pression de service maximale2550
- Matériau du tubeNylon
- Pression de service2550 psi