Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Rayon de courbure minimum2.75
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
Détails
- ApplicationSystème hydraulique général, manutention des matériaux, transfert de produits chimiques, direction marine.
- CouleurNoir
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau du couverclePolyuréthane
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Type de renfort de tuyauTextile
- Pression de fonctionnement maximale2050
- Pression de service maximale2050
- Matériau du tubeNylon
- Pression de service2050 psi