Motion
3TR7-10-050BX
Tuyau hydraulique - DI 5/8 po, pression de service 1525 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12795098
N° MFR3TR7-10-050BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique - DI 5/8 po, pression de service 1525 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12795098
N° MFR3TR7-10-050BX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Rayon de courbure minimum
    4
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Application
    Hydraulique général, manutentionmaterale, transfert chimique, direction de la rouille
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau du couvercle
    Polyuréthane
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Pression de fonctionnement maximale
    1525
  • Pression de service maximale
    1525
  • Matériau du tube
    Nylon
  • Pression de service
    1525 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 3TR7-10-050BX , THERMO, SYNFLEX