Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Hauteur1.09 po
- Taille hexagonale1 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.5 po
- Longueur2.25 po
- Longueur totale2.25 po
- Taille du filetage9/16-18
- Largeur1.09 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles2755
- Nom abrégé de la connexion 1UNF
- Style de fin 1UNF
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant4007-6S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production