Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Hauteur0.72 po
- Taille hexagonale0.63 po
- Facteur de coupure du tuyau1.78 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.3 po
- Longueur2.73 po
- Longueur totale2.73 po
- Poids global1.09 lb
- Taille du filetage1/4-18
- Poids1.09 lb
- Largeur0.63 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1509
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11/4-18
- Sexe finalHomme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant4202-4-6S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production