Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 7/8 po
- Type de taille de fin 11 7/8 po
- Extrémité 2 Taille1 7/8 po
- Type de taille End 21 7/8 po
- Hauteur2.00 po
- Hexagonales2 po
- Taille hexagonale2 po
- Longueur2.77 po
- Longueur totale2.77 po
- Poids1.78 lb
- Largeur2.00 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série 500025 , bride fendue SAE, code 61/SAE 37° , évasé
- Style de fin 1SAE 45
- Filetage de l’extrémité 11 7/8-12
- Type de fin 1SAE 45
- Style de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Extrémité 2 Filetage1 7/8-12
- Type de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant500025-40-24S
- Numéro CUP du fabricant678146182579
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- SérieSérie 500025
- Normes respectéesSAE J514
- CUP_NON678146182579
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE