Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Hauteur1.15 po
- Taille hexagonale1 po
- Facteur de coupure du tuyau1.238 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.22 po
- Longueur1.89 po
- Longueur totale1.89 po
- Poids global1.10 lb
- Taille du filetage7/8-20
- Poids1.10 lb
- Largeur1.00 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1UNEF
- Style de fin 1UNEF
- Filetage de l’extrémité 17/8-20
- Sexe finalHomme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant540041-6-8S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production