Motion
63-473A-12
Assemblage de mamelon militaire marin Aeroquip série 473A
N° D’ARTICLE MI12796313
N° MFR63-473A-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de mamelon militaire marin Aeroquip série 473A
N° D’ARTICLE MI12796313
N° MFR63-473A-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Hauteur
    1.25 po
  • Taille hexagonale
    1.25 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.29 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Diamètre intérieur
    0.59 po
  • Longueur
    2.22 po
  • Longueur totale
    2.22 po
  • Poids global
    1.00 lb
  • Taille du filetage
    1 1/16-12
  • Poids
    1.00 lb
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton et acier au carbone
  • Couleur
    Placage de zinc
  • Série de tuyaux compatibles
    TUYAU 2807
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Placage de zinc
  • Finition/revêtement
    Placage de zinc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63-473A-12
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Laiton et acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
63-473A-12 FTNG (REUS), SAE 37
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté