Motion
75710E-410
75710E-410
N° D’ARTICLE MI12796972
N° MFR75710E-410
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
75710E-410
N° D’ARTICLE MI12796972
N° MFR75710E-410
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille hexagonale
    1.06
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccord tournant femelle évasé SAE 45°
  • Application
    Utilisé avec les applications R134a et R12 . Idéal pour les camions lourds ainsi que pour les applications industrielles et automobiles.
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • À utiliser avec
    H757
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
RÉFRIGÉRATION 75710E-410 FTNG (PERM)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon