Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Hauteur2.56 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Longueur2.04 po
- Longueur totale2.04 po
- Taille du filetage3/8-16
- Largeur2.56 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurPlacage de zinc
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 13/8-16
- FinitionPlacage de zinc
- Finition/revêtementPlacage de zinc
- Numéro de catalogue du fabricantFC2119-12-449
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production