Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.13 po
- Longueur0.92 po
- Longueur totale0.92 po
- Poids0.10 lb
- Largeur1.13 po
Détails
- Type d’adaptateurÉcrous pivotants
- Numéro de catalogue du fabricantFC2326-10-259
- Numéro CUP du fabricant678146043337
- MatérielAcier inoxydable
- TypeÉcrous pivotants
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE