Motion
FC2326-12-259
Écrou de pièce de rechange Aeroquip série FC2326
N° D’ARTICLE MI12799019
N° MFRFC2326-12-259
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de pièce de rechange Aeroquip série FC2326
N° D’ARTICLE MI12799019
N° MFRFC2326-12-259
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.38 po
  • Longueur
    1.02 po
  • Longueur totale
    1.02 po
  • Poids
    0.19 lb
  • Largeur
    1.38 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Écrous pivotants
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC2326-12-259
  • Numéro CUP du fabricant
    678146043344
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type
    Écrous pivotants

Aperçu

Description du fabricant
FC2326-12-259 NUT, ORS PIVOTANT
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE