Motion
FC234-16-18000

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC234-16-18000

Tuyau hydraulique - DI 7/8 po, pression de service 400 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799037
N° MFRFC234-16-18000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC234-16-18000

Tuyau hydraulique - DI 7/8 po, pression de service 400 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799037
N° MFRFC234-16-18000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    7/8 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Pression de service
    400 psi

Aperçu

Description du fabricant
FC234-16-18000 FLEXIBLE, R5
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good