Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.87 po
- Facteur de coupure du tuyau1.3 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur1.13 po
- Longueur2.95 po
- Longueur totale2.95 po
- Largeur1.76 po
Details
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesFC310
- Nom abrégé de la connexion 1UN
- Style de fin 1UN
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC2642-16S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
Description du fabricant
DOUILLE FC2642-16S , FTNG (REUS)
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production