Motion
FC300-16-12000

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC300-16-12000

Flexible moteur - DI 7/8 po, pression de service 800 psi, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI12799080
N° MFRFC300-16-12000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC300-16-12000

Flexible moteur - DI 7/8 po, pression de service 800 psi, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI12799080
N° MFRFC300-16-12000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    7/8 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Pression de service
    800 psi

Aperçu

Description du fabricant
FC300-16-12000 FLEXIBLE, R5
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon