Motion
FC300-20RL
Flexible moteur - DI 1-1/4 po, pression de service 600 psi, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI12799085
N° MFRFC300-20RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible moteur - DI 1-1/4 po, pression de service 600 psi, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI12799085
N° MFRFC300-20RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Pression de service
    600 psi

Aperçu

Description du fabricant
FC300-20RL FLEXIBLE, R5
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good