Motion
FC3211-0606S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC3211 Mamelon SAE 37˚ Swivel Heavy Duty
N° D’ARTICLE MI12799100
N° MFRFC3211-0606S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC3211 Mamelon SAE 37˚ Swivel Heavy Duty
N° D’ARTICLE MI12799100
N° MFRFC3211-0606S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    0.43 po
  • Hauteur
    0.49 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.442 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.22 po
  • Longueur
    1.27 po
  • Diamètre extérieur
    0.49 po
  • Longueur totale
    1.27 po
  • Largeur
    0.49 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    FC107
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC3211-0606S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FC3211-0606S FTNG (REUS), SAE 37
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production