Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur0.86 po
- Taille hexagonale0.75 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.37 po
- Longueur0.93 po
- Longueur totale0.93 po
- Largeur0.81 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesFC107
- Nom abrégé de la connexion 1UNS
- Style de fin 1UNS
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC3214-06S
- Numéro CUP du fabricant678146144249
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146144249
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production