Motion
FC363-24
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1-1/2 po DI, 1.81 po DE, pression de service de 750 psi, pression d’éclatement de 3000 psi, capuchon de fil en acier inoxydable, tube en téflon
N° D’ARTICLE MI12799194
N° MFRFC363-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1-1/2 po DI, 1.81 po DE, pression de service de 750 psi, pression d’éclatement de 3000 psi, capuchon de fil en acier inoxydable, tube en téflon
N° D’ARTICLE MI12799194
N° MFRFC363-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    7.5 po
  • Taille du tableau de bord
    -24
  • Hauteur
    1.85 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -24
  • Diamètre intérieur
    1.52 po
  • Longueur
    1 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.52 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.81 po
  • Diamètre extérieur
    1.81 po
  • Épaisseur du mur
    1.38 po
  • Poids
    0.55 lb
  • Largeur
    1.85 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Manipulation de produits chimiques, d’aliments, d’eau et de déchets et diverses applications de transfert.
  • Demandes
    Manipulation de produits chimiques, d’aliments, d’eau et de déchets et diverses applications de transfert.
  • Pression d’éclatement
    3000 psi
  • Couleur
    Acier inoxydable
  • Conductivité
    Non conducteur
  • Construction
    Extrudé avec couvercle tressé
  • Couleur du couvercle
    Acier inoxydable
  • Matériau du couvercle
    Acier inoxydable
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Pression du tuyau
    750 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Aucun
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Téflon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC363-24
  • Numéro CUP du fabricant
    678146068644
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    750 psi
  • Température maximale
    400 °F
  • Pression de service maximale
    750 psi
  • Température minimale
    -65 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    750 psi
  • Normes respectées
    USCG
  • Matériau du tube
    Téflon
  • Applications typiques
    Manipulation de produits chimiques, d’aliments, d’eau et de déchets et diverses applications de transfert.
  • CUP_NON
    678146068644
  • Pression de service
    750 psi
  • Température de fonctionnement max.
    400°F
  • Température de travail min.
    -65°F

Aperçu

Description du fabricant
FC363-24 FLEXIBLE, TEFLON
  • Résiste aux vibrations et aux chocs
  • Imperméable à la dégradation
  • Large plage de températures

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté