Motion
FC3680-0810B
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FC3680
N° D’ARTICLE MI12799201
N° MFRFC3680-0810B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FC3680
N° D’ARTICLE MI12799201
N° MFRFC3680-0810B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Hauteur
    1.01 po
  • Taille hexagonale
    0.875 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.16 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.44 po
  • Longueur
    2.06 po
  • Longueur totale
    2.06 po
  • Taille du filetage
    1/2-14
  • Largeur
    0.88 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Série de tuyaux compatibles
    2807
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-14
  • Sexe final
    Homme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC3680-0810B
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FC3680-0810B MAMELON (PERM), NPTF/SM
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau