Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Hauteur2.07 po
- Taille hexagonale1 po
- Facteur de coupure du tuyau1.162 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.44 po
- Longueur2.55 po
- Longueur totale2.55 po
- Poids global0.18 lb
- Taille du filetage7/8-14
- Poids0.18 lb
- Largeur1.00 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2807
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC4098-1010S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau