Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Hauteur1.15 po
- Facteur de coupure du tuyau1.61 po
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Diamètre intérieur0.48 po
- Longueur3.22 po
- Longueur totale3.22 po
- Poids global0.80 lb
- Taille du filetage7/8-14
- Poids0.80 lb
- Largeur1.00 po
Détails
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesFC310, FC510
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Sexe finalHomme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC5133-1010S
- Numéro CUP du fabricant678146057617
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146057617
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production