Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure5 po
- Taille du tableau de bord-16
- Hauteur1.28 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur1 po
- Longueur1 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.28 po
- Diamètre extérieur1.28 po
- Épaisseur du mur0.75 po
- Poids0.48 lb
- Largeur1.28 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationTransfert de produits chimiques et diverses applications de traitement chimique.
- DemandesTransfert de produits chimiques et diverses applications de traitement chimique.
- Pression d’éclatement4000 psi
- CouleurNoir
- ConductivitéNon conducteur
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couverclePolyester
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Pression du tuyau1000 psi
- Matériau de renforcement du tuyauAcier inoxydable
- Matériau du tube intérieurTéflon
- Numéro de catalogue du fabricantFC563-16
- Numéro CUP du fabricant678146067142
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Température maximale300 °F
- Pression de service maximale1000 psi
- Température minimale-65 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale1000 psi
- Matériau du tubeTéflon
- Applications typiquesTransfert de produits chimiques et diverses applications de traitement chimique.
- CUP_NON678146067142
- Pression de service1000 psi
- Température de fonctionnement max.300°F
- Température de travail min.-65°F
Aperçu
- Résiste aux vibrations et aux chocs
- Imperméable à la dégradation
- Large plage de températures