Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Hauteur1.44 po
- Taille hexagonale1.25 po
- Facteur de coupure du tuyau1.54 po
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Diamètre intérieur0.38 po
- Longueur3.19 po
- Longueur totale3.19 po
- Poids global0.36 lb
- Taille du filetage1 1/16-12
- Poids0.36 lb
- Largeur1.25 po
Détails
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles3130, 37AL, 3740, FC370
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC5810-1208S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau