Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Hauteur3.09 po
- Taille hexagonale1.5 po
- Facteur de coupure du tuyau2.328 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur0.78 po
- Longueur5.69 po
- Longueur totale5.69 po
- Taille du filetage1 5/16-12
- Largeur1.50 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles3130, 37AL, 3740
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC5813-1616S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau