Motion
FC5989-0404S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC5989 Sauveur de vie
N° D’ARTICLE MI12799309
N° MFRFC5989-0404S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC5989 Sauveur de vie
N° D’ARTICLE MI12799309
N° MFRFC5989-0404S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Hauteur
    0.49 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.86 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Diamètre intérieur
    0.17 po
  • Longueur
    2.03 po
  • Longueur totale
    2.03 po
  • Poids global
    0.17 lb
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur
    0.43 po

Détails

  • Couleur
    Acier
  • Série de tuyaux compatibles
    GH793
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Style de fin 1
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Acier
  • Finition/revêtement
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC5989-0404S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146060433
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146060433

Aperçu

Description du fabricant
FC5989-0404S FTNG (REUS), AUTRE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production