Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Hauteur1.01 po
- Facteur de coupure du tuyau0.89 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.39 po
- Longueur2.40 po
- Longueur totale2.40 po
- Poids global0.80 lb
- Poids0.80 lb
- Largeur0.88 po
Détails
- CouleurAcier
- Série de tuyaux compatiblesGH793
- Nom abrégé de la connexion 1Conduite/tuyau/tuyau
- Style de fin 1Conduite/tuyau/tuyau
- Sexe finalFemme
- FinitionAcier
- Finition/revêtementAcier
- Numéro de catalogue du fabricantFC5989-0808S
- Numéro CUP du fabricant678146060457
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146060457
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production