Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Hauteur0.72 po
- Taille hexagonale0.5 po
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre intérieur0.24 po
- Longueur3.06 po
- Longueur totale3.06 po
- Poids global0.09 lb
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.09 lb
- Largeur0.63 po
Détails
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 15/8-18
- Sexe finalHomme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC6646-0606S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau