Motion
FF1981-031-0606S

DANFOSS AEROQUIP LLC
FF1981-031-0606S

Adaptateurs droits Aeroquip série FF1981 restricteur SAE 37° mâle évasé/SAE 37° femelle
N° D’ARTICLE MI12799977
N° MFRFF1981-031-0606S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FF1981-031-0606S

Adaptateurs droits Aeroquip série FF1981 restricteur SAE 37° mâle évasé/SAE 37° femelle
N° D’ARTICLE MI12799977
N° MFRFF1981-031-0606S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série FF1981 restricteur SAE 37° mâle évasé/SAE 37° femelle
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF1981-031-0606S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série FF1981

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR FF1981-031-0606S , SAE 37 DROITE
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE