Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Type de taille de fin 19/16 po
- Extrémité 2 Taille9/16 po
- Type de taille End 29/16 po
- Hauteur0.68 po
- Hexagonales0.68 po
- Taille hexagonale0.68 po
- Longueur1.19 po
- Longueur totale1.19 po
- Poids0.06 lb
- Largeur0.68 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série FF1981 restricteur SAE 37° mâle évasé/SAE 37° femelle
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Type de fin 1SAE 37
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Filetage9/16-18
- Type de fin 2SAE 37
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricantFF1981-060-0606
- Numéro CUP du fabricant678146063182
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- SérieSérie FF1981
- CUP_NON678146063182
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE