Motion
FF3509-0406S
Adaptateurs droits Aeroquip série FF3509 STC
N° D’ARTICLE MI12800161
N° MFRFF3509-0406S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Aeroquip série FF3509 STC
N° D’ARTICLE MI12800161
N° MFRFF3509-0406S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille End 2
    3/8 po
  • Hauteur
    0.75 po
  • Hexagonales
    0.75 po
  • Taille hexagonale
    0.75 po
  • Longueur
    1.19 po
  • Longueur totale
    1.19 po
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série FF3509 STC
  • Style de fin 1
    BSPP
  • Filetage de l’extrémité 1
    G1/4-19
  • Type de fin 1
    BSPP
  • Style de fin 2
    STC
  • Type de fin 2
    STC
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF3509-0406S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146038821
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série FF3509
  • CUP_NON
    678146038821

Aperçu

Description du fabricant
FF3509-0406S ADAPTATEUR, STR
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté