Motion
GH781-6-12000
Tuyau hydraulique - DI 3/8 po, pression de service 5800 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12802121
N° MFRGH781-6-12000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique - DI 3/8 po, pression de service 5800 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12802121
N° MFRGH781-6-12000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Pression de service
    5800 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU GH781-6-12000 , R2 MM+