Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau24
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1-1/2 po
Détails
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Pression de service4000 psi
Aperçu
Description du fabricant
TUYAU GH493-24-06000 , AÉROSOL MM+