Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.38 po
- Longueur0.55 po
- Longueur totale0.55 po
- Poids0.01 lb
- Largeur0.38 po
Détails
- Type d’adaptateurÉcrou évasé
- Numéro de catalogue du fabricant1290-2S
- Numéro CUP du fabricant678146185105
- MatérielAcier au carbone
- TypeÉcrou évasé
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE