Spécifications
Dimensions
- Dimensions12in x 48 po / 253 x 254 mm
- Hauteur15
- Longueur20
- Poids35 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant810959021076
Aperçu
- Les sacs d’inondation Quick Dam/sacs à sable absorbent, contiennent et détournent les eaux d’inondation problématiques. S’active lorsqu’il est mouillé, pas besoin de sable. L’absorbant intérieur se transforme en gel et crée une barrière. Compact, léger, rapide et facile à déployer. Se développe lorsqu’il est mouillé et rétrécit pendant l’évaporation, alors continuez à le réutiliser pendant des mois. Dure des mois et finit par se dégrader avec le temps. Utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur, mieux utilisé pour détourner l’eau à l’extérieur, ce qui prévient les dommages causés par les inondations. Ne pas utiliser avec de l’eau salée, de la chaux ou du calcium – provoque une réaction chimique qui dégonfle le sac. Respectueux de l’environnement, non toxique et non dangereux. Disponible en plusieurs configurations de forfait pour répondre à vos besoins. Convient à 2,880 sacs/palette.