Motion
WUB24-30G
Barrage rapide WUB24-30G barrages GRIS 2.5in x 4ft 30/boîte
N° D’ARTICLE MI12810292
N° MFRWUB24-30G
Prix202.00 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barrage rapide WUB24-30G barrages GRIS 2.5in x 4ft 30/boîte
N° D’ARTICLE MI12810292
N° MFRWUB24-30G
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
Prix202.00 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    2.5in x 4 pi
  • Hauteur
    9
  • Longueur
    12
  • Poids
    8 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    810959021182

Aperçu

Description du fabricant
WUB24-30G BARRAGE D’EAU 2X4 GRIS 30/CAISSE
  • Absorber, contenir et contrôler l’eau problématique intérieure. Enflure au contact de l’eau et des gels 1.5 gal de liquide à base d’eau. Se pose à plat jusqu’à ce qu’il soit activé, puis atteint 2.5in en 5 minutes. L’absorbant intérieur est complètement contenu. Évitez les glissades et les chutes. Idéal pour les débordements d’eau, les ondes, les déversements, les fuites, les gouttes, l’urine, les vomissements, le sang et plus encore. Idéal pour l’équipement de réfrigération, les refroidisseurs, les congélateurs, les unités CVCA, les toilettes à trop-plein, les baignoires et plus encore