Motion
WUB210-12G
Barrage rapide WUB210-12G GRIS Barrages d’eau 2.5in x 10ft 12/boîte
N° D’ARTICLE MI12810344
N° MFRWUB210-12G
Prix202.00 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barrage rapide WUB210-12G GRIS Barrages d’eau 2.5in x 10ft 12/boîte
N° D’ARTICLE MI12810344
N° MFRWUB210-12G
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
Prix202.00 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    2.5in x 10 pi
  • Hauteur
    8
  • Longueur
    12
  • Poids
    8 lb

Aperçu

Description du fabricant
WUB210-12G BARRAGES D’EAU 2.5IN X 10FT 12/BO
  • Absorber, contenir et contrôler l’eau problématique intérieure. Enflure au contact de l’eau et des gels 1.5 gal de liquide à base d’eau. Se pose à plat jusqu’à ce qu’il soit activé, puis atteint 2.5in en 5 minutes. L’absorbant intérieur est complètement contenu. Évitez les glissades et les chutes. Idéal pour les débordements d’eau, les ondes, les déversements, les fuites, les gouttes, l’urine, les vomissements, le sang et plus encore. Idéal pour l’équipement de réfrigération, les refroidisseurs, les congélateurs, les unités CVCA, les toilettes à trop-plein, les baignoires et plus encore
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good