Motion
450-320
Manchons de gestion de câbles et de fils, 1.25-Inch de diamètre, 3-Foot long
N° D’ARTICLE MI12828001
N° MFR450-320
Prix26.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchons de gestion de câbles et de fils, 1.25-Inch de diamètre, 3-Foot long
N° D’ARTICLE MI12828001
N° MFR450-320
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
Prix26.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.031 po
  • Longueur
    36 po
  • Poids
    0.198 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Les manchons de gestion de câbles aident à organiser et à cacher les câbles à la maison, au bureau ou sur le chantier • Le manchon long de 3-Foot peut être coupé à une longueur plus courte si désiré • Fabriqué en matériau robuste avec un joint autoagrippant fermement fixé avec des points arrière et de la colle • La fonction de boucle couvre toute la surface intérieure permettant de sceller le manchon à n’importe quel diamètre • Matériau flexible pour une utilisation facile et un aspect propre • La largeur de 5-Inch permet un diamètre maximal de 1-1/4-Inch po • Durable et réutilisable • 2-Pack

Aperçu

Description du fabricant
GESTION DES CÂBLES ET DES FILS 450-320
  • Les manchons de gestion des câbles aident à organiser et à cacher les câbles à la maison, au bureau ou sur le chantier
  • Le chandail 3-Foot peut être coupé à une longueur plus courte si désiré
  • Fabriqué en matériau robuste avec fermeture auto-agrippante fermement fixée avec des points arrière et de la colle
  • La fonction de boucle couvre toute la surface intérieure, ce qui permet de sceller le manchon à n’importe quel diamètre
  • Matériau flexible pour une utilisation facile et une apparence propre
  • 5-Inch width allows a 1-1/4-Inch max diameter
  • Durable et réutilisable
  • 2-Pack