Motion
CST-PU-5X2-S
Roulette de plaque - Matériau de roue en plastique, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 551 lb
N° D’ARTICLE MI12830873
N° MFRCST-PU-5X2-S
Prix40.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - Matériau de roue en plastique, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 551 lb
N° D’ARTICLE MI12830873
N° MFRCST-PU-5X2-S
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
Prix40.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la roulette
    5 x 2
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    551 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    691215335508
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Couleur de la roue
    Rouge
  • Type de matériau de roue
    Plastique

Aperçu

Description du fabricant
CST-PU-5X2-S 5X2 RACCORD TOURNANT EN ACIER POLY-ON-STEEL CA