Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette8 x 2
- Largeur de la face2.0000 po
- Taille de la plaque4 x 4-1/2
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- Type de rouletteRigide
- Couleur de baseNoir
- Matériau de baseNylon chargé de verre
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Capacité de charge1250 lb
- Numéro CUP du fabricant691215334815
- Type de produitRoulettes de plaque
- Plaque supérieure4 x 4-1/2
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementNylon chargé de verre
- Type de roulement de roueRigide
- Couleur de la roueNoir
- Type de matériau de rouePlastique