Motion
MFCR-80-E
Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 80 mm, largeur de rouleau de 52 mm, diamètre de bride de 102 mm
N° D’ARTICLE MI12853664
N° MFRMFCR-80-E
Prix388.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 80 mm, largeur de rouleau de 52 mm, diamètre de bride de 102 mm
N° D’ARTICLE MI12853664
N° MFRMFCR-80-E
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
Prix388.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    29 mm
  • Excentricité
    2 mm
  • Bride Diamètre  
    102 mm
  • Rouleau Diamètre  
    80 mm
  • Rouleau Largeur  
    52 mm
  • Filetage Taille  
    M24 x 1.5 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    25700 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    63600 lb
  • Série
    MFCR
  • Capacité de charge statique
    89000 lb

Aperçu

Description du fabricant
MFCR-80-E