Motion
MVCR-40-E
Came suiveuse à rainure en V – diamètre de rouleau de 60 mm, largeur de rouleau de 33 mm, diamètre de point de 40 mm
N° D’ARTICLE MI12853688
N° MFRMVCR-40-E
Price$255.78/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse à rainure en V – diamètre de rouleau de 60 mm, largeur de rouleau de 33 mm, diamètre de point de 40 mm
N° D’ARTICLE MI12853688
N° MFRMVCR-40-E
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
Price$255.78/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    13 mm
  • Excentricité
    1 mm
  • Point Diameter  
    40 mm
  • Roller Diameter  
    60 mm
  • Roller Width  
    33 mm
  • Thread Size  
    M14 x 2 mm
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    17 mm

Details

  • Élément de roulement
    Balle
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    3700 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6000 lb
  • Série
    MVCR
  • Capacité de charge statique
    2680 lb

Aperçu

Description du fabricant
MVCR-40-E

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté