Motion
MCR-19-BE
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCR, diamètre de rouleau de 19 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 8 mm
N° D’ARTICLE MI12853694
N° MFRMCR-19-BE
Prix128.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCR, diamètre de rouleau de 19 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 8 mm
N° D’ARTICLE MI12853694
N° MFRMCR-19-BE
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
Prix128.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    19 mm
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Goujon Diamètre  
    8 mm
  • Longueur du filetage
    10 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    4250 N
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Série
    MCR
  • Capacité de charge statique
    4600 N

Aperçu

Description du fabricant
CAME DE ROULEMENT À AIGUILLES MÉTRIQUE MCR-19-BE